seca (セカ)
乳幼児頭周部測定テープ 15本入
無伸縮性の合成テフロン素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープ。
表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定できる1本2役。
読み取りやすい目盛。
仕様
●サイズ:W25×D663×H0.2mm●梱包ケースサイズ:W140×D30×H145●重さ:100g/箱●材質:テフロン加工された紙●測定範囲:3-59cm●表示単位:1mm
アズワン品番
65-5605-06
内容量
1ケース(10箱×15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61194229
seca 212
¥
65,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください