曜日別特売

尿とりパッド にっこり 緑茶パッド 1ケース 30枚/袋×10袋入

尿とりパッド にっこり 緑茶パッド 1ケース 30枚/袋×10袋入 - ひまわり

パッド中心部に緑茶シートを付与し、カテキンの力で消臭・抗菌。
ロングサイズな2層構造でおしっこ2回分を余裕で吸収、さらさら感をアップ。
尿拡散水路ですばやくおしっこを吸収・拡散。
高い立体ギャザーで横モレを強力にブロック。

仕様●ケースサイズ:650×320×530mm●ケース重量:12kg●1枚サイズ:幅240mm×長さ530mm●吸収量:排尿2回分(1回の排尿量 150mlとして)●入り数:1ケース(30枚/袋×10袋入)●パッケージ重量:1,140gアズワン品番65-6680-72内容量1ケース(10袋×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194247G00027
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする