熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 白

熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 白 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonTLFXは、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の2:1熱収縮マーカー素材です。各126mの連続チューブとして提供され、両側いつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー発煙性、密度、毒性が低いケーブルレンジ:38.1mm→1.2mm便利な収納ボックスで納品

仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:126m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFXアズワン品番65-7423-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194265554-51100
197,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする