熱収縮チューブ 収縮前 139mm 収縮後 38mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 139mm 収縮後 38mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブル修理、スリーブ
このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。収縮率が高く、様々な直径があるため、15→160mmの範囲がカバーできます。修理スリーブの長さは250mmと1000mmを用意
高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理シンプルで使いやすさ抜群高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側優れた収縮温度調節点(TCP)収縮指示優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性高い耐UV性ハロゲンフリー

仕様●スリーブ径:139mm●シュリンク径:38mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:POX●シリーズ:RMSアズワン品番65-7374-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194274450-20041 RMS 139-38-PO-X-BK
29,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする