熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入

熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT9熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、9mmのスリーブ径、3mmの収縮直径、7200mmのスリーブ長を備えています。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定

仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:72m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7422-16内容量1巻(18m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194299553-30950 TCGT9-3YE-PO-X-YE
28,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする