曜日別特売

熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ Cable Boot 12mm 材質:流体抵抗性エラストマー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5
HellermannTytonストレートケーブルブーツ
このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):12mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):9.8mm●シュリンク径(二次):2mmアズワン品番65-7363-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194308410-30001 1030-4-GW24-PO-X-BK
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする