熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー

熱収縮ブーツ Cable Boot 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

VG95343part6及びpart18、DEF59-97、BSG198part5
HellermannTyton150シリーズストレートケーブルブーツ
丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mmアズワン品番65-7439-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194326401-54047 154-42-GW24-PO-X-BK
3,180
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする