熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX

熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

収縮フィットエンドキャップ
熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適

仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mmアズワン品番65-7364-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194360416-14047 1614-1-B5W2-PO-X-BK
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする