曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - シュナイダーエレクトリック

SchneiderCanalisKSストレート配電長で、動作電流630A、長さ2mで、中電力の分配に使用しています。4つのタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です

仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194457KSA630ED4206
564,000
559,800
615,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする