曜日別特売

配線ダクト 0.5m 白

配線ダクト 0.5m 白 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング
このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。
ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas

仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTCアズワン品番65-7374-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194484164-21108 HelaDuct Flex20SK-PP-WH
2,110
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする