配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm

配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm - シュナイダーエレクトリック

カナレッラKNA
大量のレシーバを使用した配電向けに設計された電気トランキング。作業場、産業、スーパーマーケットでの配電(チェックアウトライン、冷蔵倉庫など)CanalisKDP又はKBAで設置した照明ラインの配電用に設計された主電源ラインです。

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:72 mm●高さ:172mm●寸法:(W) 72 x (H) 172mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7406-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194518KNB16CF2
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする