配線バーホルダーパネル W482×H43.7×D15mm ブラック

配線バーホルダーパネル W482×H43.7×D15mm ブラック - 摂津金属工業

配線バー(NPBAR-100B)は、ラック内の通信ケーブルの整理と管理に役立つバーです。
別売の配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)やケージナットを取り付けできるラックの内部フレームの四角穴に工具無しで取り付けできます。
パネル等に取り付けることで、ケーブルを這わせたり、挟み込んだり、ケーブルをスッキリとまとめあげることができます。
複数の取付穴を設けた特別仕様のパネル等を製作することで、無理な曲げや引っ張りを軽減した理想的なケーブルマネジメントが可能になります。
配線バーホルダーパネル(NPBAP-1UN1)は、煩雑になりがちな通信ケーブル等の整理と管理をするための19インチパネルです。
パネルに設けられた四角穴に別売の配線バー(NPBAR-100B)を取り付けることができます。

仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D15mm●質量:0.24kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194545NPBAP-1UN1
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする