非絶縁型DC-DCコンバータ

非絶縁型DC-DCコンバータ - TRACO POWER

TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証

仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護アズワン品番65-7218-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194868TSR 0.6-4850WI
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする