表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:10mm

表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:10mm - Signal Construct

LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V
スナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ広視野角0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)

仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:2.5mA●長さ:38mmアズワン品番65-7255-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194974SKGU10128
1,360
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする