Signal Construct
表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mm
ナットワッシャ及びシールワッシャ
SignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ
屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様
●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mm
アズワン品番
65-7263-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61194990
SWQU08028
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください