曜日別特売

表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入

表示灯 240V 橙 実装ホールサイズ:22 x 30mm 1袋 5個入 - Molveno

パネル切抜き22x30mmスナップフィットケータリング機器、HVAC、制御パネルなどのさまざまな用途に適しています周囲温度:最大120℃他の22x30mmスイッチ製品にも対応しますカラーオプション:B71121H000000橙

仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:橙●実装ホールサイズ:22 x 30mm●ベゼル色:黒●長さ:25mm●シリーズ:B7アズワン品番65-7251-53内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195008B71121H000000
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする