曜日別特売

表示灯 ブザー付

表示灯 ブザー付 - EATON(イートン)

Eaton HAC DB3B は、機能性と性能が向上した最新の DB3 の代替品として導入された高出力防爆サウンダです。この Ex エンクロージャは、-55+85 ℃ の広い温度範囲での使用の認定を受けており、頑丈な熱可塑樹脂製で、耐腐食性と美しい外観を備えています。汎用的な制御オプションが用意されており、さまざまな制御方式や PLC と互換性があります。標準 DC ユニットは 3 段階のトーンステージを備えていて、各ステージでは 28 種類のトーンを個別に選択できます。この装置は、電源の極性を逆にするか、一般的なマイナスを提供して複数の正の電源を切り替えることで制御できます。DB3B は、その汎用性を証明しています。また、共通の正の電源で動作し、陰性を切り替えることができます。DB3B のトーンステージは、制御パネルにより提供される無電圧コンタクトを介して制御することもできます。一体型音量調整 28 種類のトーンを選択可能 3 段ユニットはリモートで切り替え可能 トーンはお客様の仕様に合わせてプログラムできます DC 供給電圧: 12 → 48 V ライン終端抵抗オプション サウンダとビーコンのコンビネーションユニットをご用意しています。詳細については MEDC にお問い合わせください Ex エンクロージャ - ガラス繊維強化ポリエステル フレア型の高耐衝撃性熱可塑樹脂ポリエステル ステンレススチール製の取り付けブラケットとカバーねじ 取り付けブラケットにはラチェット機能が標準装備されています オプションのスイベルブラケットを用意。

仕様●電源電圧:48 V●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●シリーズ:MEDC DB3B●最大デシベル:113dB●危険区域認証:ATEXアズワン品番65-7314-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195026DB3BDGD048N2BPNR
214,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする