表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入

表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入 - VISHAY

VishayIHLP商用インダクタは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により超低ノイズで、シールド構造を備えています。インダクタンスは33μHです。RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-92内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195236IHLP3232DZER330M11
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする