曜日別特売

変流器 入力電流:400A 400:1

変流器 入力電流:400A 400:1 - SIEMENS

ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です

仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611955593NJ4915-2HA10
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする