SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護