防災面 ヘルメット付

防災面 ヘルメット付 - エスコ防災面 ヘルメット付 - エスコ

飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。
森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。

仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付アズワン品番65-5657-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195778EA768HM-13
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする