東洋リントフリー
防塵パンツ 白 5L
クリーンルーム用衣服。
ウエスト総ゴム絞り、シンプルデザインの男女兼用パンツです。
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●ウエスト(cm):80~122●ズボン丈(cm):116●股下(cm):85●ウエスト総ゴム絞り●男女兼用パンツ●付帯品(靴)は別売です。
アズワン品番
65-3865-02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195796
FH349C-01 5L
¥
5,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください