日本緑十字社
防虫ネット ピシャッとヘッド蚊バー フリーサイズ
被るだけで簡単に装着が出来ます。
細かい編み目が、蚊など羽虫の侵入を防ぎます。
仕様
●サイズ:フリーサイズ●材質:ポリエステル、ナイロン●質量:14g●伸縮ゴム付き●色:カーキ●注意:蜂退治等には使用しないでください。●帽子やヘルメットの上からご使用ください。
アズワン品番
65-3977-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195814
375807
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください