用美(ヤマコー)
墨備長炭染 2F軽量ポシェット 椿
つばき柄シリーズ。
乾燥は自然乾燥でお願い致します。
湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
仕様
●サイズ:約20.5×H22.5×マチ3cm●ショルダー:約138cm●重さ:約70g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル蝋引き、金具/スチール●柄:墨備長炭染・椿●仕様:ファスナー開閉式/外側 前面ファスナーポケット1●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195848
#84239
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください