I.L.K(池田レンズ工業)
本革製 ゴールドポケットルーペ 3倍 63mm
牛革ケースと一体の63mm3倍の携帯用ルーペです。
仕様
●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●重さ:64g●商品サイズ:70×72×16mm●材質:アクリルレンズ・本皮・真鍮(金メッキ)・他●レンズ:プラスチックレンズ(ハードコート加工)
色
黒
アズワン品番
65-5535-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195857
3145
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください