曜日別特売

名香天壇 古刹の香り バラ詰

名香天壇 古刹の香り バラ詰 - 日本香堂
(1件のレビュー)

ふるきよきお寺の雰囲気を香りで表現したお線香。
厳選された、白檀・桂皮・安息香・甘松などを豊富に使用した落ち着きのある香りの逸品です。

仕様●商品サイズ:85×156×34mm●入数:1個(約120g)アズワン品番65-5786-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195945-
1,470
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61195945
2024-08-11
用途: 仏壇の香炉で毎日使用
べるサイクル天王台店自動車・二輪車・自転車関連業

日本香堂 名香天壇 古刹の香り(何百年も続く歴史の有るお寺をイメージした香り)
白檀に生薬や漢方薬を配合しているので甘さ、辛さ、苦み等の香りが
バランスよく香ります。(甘さは控えめです)
先祖供養でお墓やお寺に行く時間が無い時に向いています。
仏壇の前で厳格なお寺で供養している気分にさせてくれます。
同系列の香りで、もう少し甘さが欲しい方には、
モノタロウさんで取り扱っている同社の名香永寿長寸があります。
名香永寿の方が少しだけ甘さが強く香ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする