VISHAY
面実装抵抗 100Ω 0603 1608M 0.125W
仕様
●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61196006
PEP0603Y1000BNTA
65-7175-70
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61196015
PEP0603Y1000BGTA
65-7172-32
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください