ストア・エキスプレス
木製カウンター用中間棚 ホワイト W120cm用
木製カウンターW120cm(61-798-27-1~3)用のオプション中間棚です。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W56.9×D42cm、棚厚/18mm●重量:2kg●耐荷重:10kg/段●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
アズワン品番
65-5562-09
内容量
1枚
注意
●※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61196250
61-798-28-2
¥
4,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください