ピンポイントでシミをケア!
トラネキサム酸高濃度2.0%配合のクリーム
20gから30gへ大増量
仕様●有効成分:トラネキサム酸、グリチルレチン酸ステアリル●その他の成分:精製水、濃グリセリン、1,3ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、1,2-ペンタンジオール、コメヌカ油、ベヘニルアルコール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、セトステアリルグルコシド・セトステアリルアルコール、ポリアクリル酸アミド、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、軽質流動イソパラフィン、メチルポリシロキサン、ユキノシタエキス、カッコンエキス、ボタンエキス、アロエエキス(2)、クロレラエキス、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、天然ビタミンE、フェノキシエタノール●サイズ:約縦2 × 横12.9 × 高さ3.5cm●内容量:30gアズワン品番65-4350-51内容量1本