薬用BADEN TAB 1ケース 30錠/箱×30箱

薬用BADEN TAB 1ケース 30錠/箱×30箱 - 紀陽除虫菊

「バーデンタブ」は医薬部外品入浴剤です。
保温・保湿効果に優れ、体の芯までしっかり温まります。
温浴効果を高めて血行を促進。疲労・肩こり・腰痛・冷え症などのつらい症状をやわらげます。
泡が消えても重炭酸イオンは24時間溶け込んでいます。
赤ちゃん(生後3ヶ月以上)の入浴にもご使用いただけます。ご家族皆様で効果をお楽しみください。

仕様●有効成分:炭酸水素Na・炭酸Na●その他成分:クエン酸・他4成分●内容量:15g×30錠●効果・効能:肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、打ち身、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび●入浴方法:180~200Lのお湯に5錠を溶かしてご使用ください。40℃前後のお湯にじっくりと15分以上の入浴をお勧めします。アズワン品番65-5703-59内容量1ケース(18箱×30錠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196338BT-8758
72,000
64,880
71,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする