曜日別特売

溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型

溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型 - エスコ溶接用フェイスプロテクター ヘルメット取付型 - エスコ

差し込み具にペン差しがついている。
※ヘルメットは別売です

仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作アズワン品番65-5657-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196566EA800PB-23
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする