ディノライト

ディノライト - ディノライト

miniHDMI-HDMIケーブル。

仕様●サイズ:直径5×長さ2000(mm)●重量:37g●付属品:本体のみ●パッケージサイズ:幅100×高さ215×奥行10 (mm)●重量(パッケージ含む):96g●保証期間:6ヶ月アズワン品番65-4351-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197257HDMICA18
2,891
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする