曜日別特売

ネオジムラバー磁石 両面テープ付

ネオジムラバー磁石 両面テープ付 - 二六製作所

フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。

仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁アズワン品番65-6676-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197467RSN33
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする