MONOVATE(旧:日東金属工業)
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。
密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様
●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
アズワン品番
65-6681-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61197485
CTH-STA-47
¥
74,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください