保冷ボックス (折畳式)

保冷ボックス (折畳式) - エスコ保冷ボックス (折畳式) - エスコ保冷ボックス (折畳式) - エスコ保冷ボックス (折畳式) - エスコ保冷ボックス (折畳式) - エスコ

密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。
内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。

仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個アズワン品番65-5658-78内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197774EA917AA-30B
オープン
39,900
43,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする