MONOVATE(旧:日東金属工業)
STA容器用台車(SUSウレタン車) KMS-STAシリーズ
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。
水抜きしやすく洗いやすい台車です。
※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様
●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47
アズワン品番
65-6681-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61197905
KMS-STA-47
¥
39,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
27日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください