曜日別特売

ナフィアス N-95マスク NafiaS(R)N-95

ナフィアス N-95マスク NafiaS(R)N-95 - Nafiasナフィアス N-95マスク NafiaS(R)N-95 - Nafias

先端ナノファイバー素材「NafiaS(R)」と独自のハイブリッド技術により、世界最高水準の薄さと軽さを実現しました。
薄型化により呼吸がしやすく蒸れにくくなり、声も通りやすいN95マスクです。
従来品に比べて薄く、軽く、心地良く、通常のサージカルマスクに近い装用感でご利用いただけます。
内側に微粒子より小さく空気より大きいメッシュ構造のフィルター「NafiaS(R)」を採用しています。
空気中の微粒子はフィルターの隙間を通過することができないため、体内に取り込む空気をクリーンにできます。
NIOSH認証番号:TC-84A-9252

仕様●入り数:10箱(10×30枚入り)●サイズ:ミディアム●対象:粉塵●材質●▼表材・中材:ポリプロピレン●▼裏材:ポリプロピレン・ポリエチレン●▼ゴム:ポリウレタン●▼ノーズクランプ:ポリエチレン・鉄●梱包材:外箱/紙、個包装/ポリプロピレン●形状:折りたたみ型●マスク寸法:L240mm×H75mm●マスク重量:約5g●粒子捕集効率:97%以上●吸気抵抗:343Pa以下●排気抵抗:245pa以下アズワン品番65-5647-38内容量1ケース(10箱×30枚)
関連資料:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61198027-
65,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする