ネオジムキャップ磁石 丸型 皿穴/皿ボルト付

ネオジムキャップ磁石 丸型 皿穴/皿ボルト付 - 二六製作所

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。ヨーク(鉄材)には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。

仕様●形状:丸型(皿穴付)●サイズ:外径36mm×厚み8mm(M6皿穴付)●材質:鉄材+N-35●表面処理:Niメッキ●皿ボルト付(M6×15)●皿穴側N極●主な使用用途:工具部品用等アズワン品番65-6675-59内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61198237CNE22
17,510
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする