連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ

連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール連結衝立 180幅 MYRT180-180シリーズ - マシュール

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅180cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。
カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。
カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。
※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。

仕様●サイズ(組み立て時):約W1800mm×H1800mm×D500mm●カーテンサイズ:約幅2160×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプM×10本、ジョイントB×3、ジョイントC×2、ジョイントD×4、カーテン×1枚、カーテンリング×9個(内予備1)●重量:約2.2kg内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238855MYRT180-180G65-3366-85
11,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61238864MYRT180-180W65-3366-83
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする