曜日別特売

踏台 スチール TB-1592シリーズ

踏台 スチール TB-1592シリーズ - 高田ベッド製作所

患者様の乗降用ステップとしてベッドからの乗り降りを安全サポート。
滑り止め効果とクッション性の高いゴムシートを採用。診察室用踏み台

仕様●サイズ:幅37cm×長さ49cm×高さ36cm●重量:8kg●耐荷重:500kgアズワン品番65-3372-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61239275TB-1592-02
24,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする