尚美堂
フジソフトサージカルマスク
JIST9001クラス1承認
全国マスク工業会マーク取得
仕様
●本体:メルトプローン不織布・ポリプロピレン不織布●ノーズピース:樹脂製●耳ひも:ポリウレタン●サイズ:約175×95mm
アズワン品番
65-3393-60
内容量
1ケース(60箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61239607
964200
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください