曜日別特売

USB-C 搭載液晶モニター 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり 243シリーズ

USB-C 搭載液晶モニター 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり 243シリーズ - Philips
付属品HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト質量(kg)本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6表面処理ノングレアパッケージサイズ(mm)600×500×163機能SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C)最大応答速度(m/sec)4(GTG)コントラスト比1000:1(typ.)画素ピッチ0.2745mm解像度1920×1080動作温湿度範囲0~40℃/20~80%視野角(左右:上下)178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックアズワン品番65-3419-32バックライトW-LEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63最大輝度(cd/m2)250走査周波数30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V)入出力端子信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応)MTBF(時間)70000(バックライト不使用)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万色フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)75セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット角度調節チルト:-5~25°USBUSB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61241348243S9A/11
29,600
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする