曜日別特売

バイオクールショルダー BCSシリーズ

バイオクールショルダー BCSシリーズ - トレンドサインバイオクールショルダー BCSシリーズ - トレンドサイン

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせください。
ひも付きやショルダー紐の追加加工も可能です。

仕様●内寸:290×290×270mm(底面 280×280mm)●外寸:425×440×420mm●容量:21.93L●ドライアイス総重量:34.21kgまで●本体重量:2.4kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61241366BCSHD20-1
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする