曜日別特売

防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 楕円

防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 楕円 - スミノエ

フローリングにマッチするナチュラルカラーを基準色にして配色。
単色のラグとは違い深みがあるミックスカラーなので、家具にもなじみ飽きのこない調和を生み出します。
防炎・防音・防ダニ・手洗い可能と機能に富んだ国産ラグ。
極細ナイロン糸を撚り合わせ高密度に織りあげました。
従来のナイロン製品と比べて、手触りがさらっとしていて軽やか。
見る方向によって上品に光輝きます。
フローリングにマッチするナチュラルカラーを基準色にして配色。
単色のラグとは違い深みがあるミックスカラーなので、家具にもなじみ飽きのこない調和を生み出します。
万が一汚れた場合は、汚れた部分のみ手洗い頂くか、バケツ一杯のぬるま湯に中性洗剤を入れ、固く絞った雑巾でたたいて拭いてください。
市販のカーペットクリーナーも使用できます。
それ以上の汚れの際は、クリーニング店に相談願います。床暖房の上で使用する際は、約2週間ごと定期的にカーペットを移動させてください。

仕様●サイズ:幅1400×長さ2000mm円形●パイル長:18mm/6mm●素材:ナイロン100%(フィーラ)●機能1:防炎加工●機能2:防音ΔLL(I)-6●機能3:防ダニ加工●機能4:滑り止め加工●機能5:ホットカーペットカバー対応●生産国:日本内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612418291344006365-3423-98
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612418381344006365-3423-90
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612418471344006365-3423-96
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612418561344006365-3423-92
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612418651344006365-3424-05
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612418741344006365-3424-03
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする