測定子・継足 ZSシリーズ

測定子・継足 ZSシリーズ - テクロック
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61244647ZS-541●適用機種:DM-221用●先端寸法:Φ2●先端形状:平ニードル65-3590-20
4,430
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
61244656ZS-106●適用機種:DM-251用●先端形状:特殊針状65-3589-98
4,840
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
61244665ZS-600●適用機種:DMD-241等用●先端寸法:Φ3.2●先端形状:鋼球65-3590-32
4,430
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする