曜日別特売

ホースブラケットシングル HBSシリーズ

ホースブラケットシングル HBSシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットシングル HBSシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットシングル HBSシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットシングル HBSシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。
注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。
注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。
ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。
ホースを1本固定できるシングルタイプ。
固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)
オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。
容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。

仕様●ホース設置部内径:Φ50.8mm●ブラケット・パイプハンガ材質:SUS304●ノブ材質:ナイロンアズワン品番65-3649-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61248987HBS-2S
27,900
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする