シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ

シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ - アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ - アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ - アズワン

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。

仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94内容量1巻
注意
●※販売は50m単位です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612517690361003007
30,300
30,200
33,220(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする