セキスイ
小型クリーンボトル 白色(ナチュラル)20本入
丸型のポリエチレン容器です。
UN規格取得し危険物の輸送が可能です。
クリーン容器です。
研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。
無添加、低溶出原料使用。
滅菌仕様は要問合せ。
仕様
●容量:0.25L●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:37g●寸法:全高127mm、胴径Φ64mm●口径:Φ31.2mm
アズワン品番
65-3663-14
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251857
02AL-F-Y1.9-(D) N
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください