防炎カーペット ロンジェ 13343980シリーズ

防炎カーペット ロンジェ 13343980シリーズ - スミノエ

防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びていきますのでご安心下さい。

仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612566601334398065-3684-54
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566691334398065-3684-61
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566781334398065-3684-82
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566871334398065-3684-68
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612566961334398065-3684-96
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
612567051334398065-3685-11
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする