歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー

歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー - KALBAS歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー - KALBAS歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー - KALBAS歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー - KALBAS歩きスマホ禁止関連標識 強粘ステッカー - KALBAS

歩きながらのスマホ操作の禁止標識サインステッカー。

仕様●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘着)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。アズワン品番65-3701-61内容量1袋(2ラベル)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61259207KFK1073
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする